Set de llaves combinadas, extralargas 12 piezas
Surtido de llaves combinadas extralargas 12 piezas
CJTO.LLAVES COMBI.EXTRALARGAS 12PZ
ZEBRA

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Salida: Lateral del anillo POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometría: Acodadura del extremo del anillo: 15°, acodadura de la cabeza: 15°
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
Contenido: 12 piezas.
1 unidad de cada una de las siguientes llaves combinadas (extralargas): tamaños 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Ancho de llave | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |

LLAVE ZEBRA COMB.EXTRALARGA SW10
ZEBRA
LLAVE ZEBRA COMBI.EXTRALARGA SW11
ZEBRA
LLAVE ZEBRA COMBI.EXTRALARGA SW12
ZEBRA
LLAVE ZEBRA COMB.EXTRALARGA SW13
ZEBRA
LLAVE ZEBRA COMBI.EXTRALARGA SW14
ZEBRA
LLAVE ZEBRA COMBI.EXTRALARGA SW17
ZEBRA
LLAVE COMBINADA EXTRALARGA-SW22
ZEBRA
LLAVE COMBINADA EXTRALARGA-SW24
ZEBRA
LLAVE COMBINADA EXTRALARGA-SW27
ZEBRA
LLAVE COMBINADA EXTRALARGA-SW30
ZEBRA
LLAVE COMBINADA EXTRALARGA-SW32
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.